絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,661件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値4.7kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00

    VISHAY
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -10 → -80ppm/K。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RH。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 180Ω ±5%, AC03000001800JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 180Ω ±5%, AC03000001800JAC00

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 180Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値180ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12

    VISHAY
    ¥609税込¥670
    1個
    8日以内出荷
    抵抗 = 500Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, AC03000006800JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, AC03000006800JAC00

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 680Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値680ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, AC03000006809JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, AC03000006809JAC00

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値68ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 180Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値180ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値150ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 270Ω ±5%, AC05000002700JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 270Ω ±5%, AC05000002700JAC00

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 270Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値270ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 5Ω ±5%, LTO050F5R000JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 5Ω ±5%, LTO050F5R000JTE3

    VISHAY
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 5Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12

    VISHAY
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値1.5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 330Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値330ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, AC05000006809JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, AC05000006809JAC00

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値68ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, AC03000001508JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, AC03000001508JAC00

    VISHAY
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 8W 15kΩ ±5%, RWM06341502JS09E1 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 8W 15kΩ ±5%, RWM06341502JS09E1

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 8W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 6x34。パッケージ/ケース = 0634。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
    抵抗値15kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, AC05000002209JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, AC05000002209JAC00

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ, 50kΩ, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ, 50kΩ, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。回転数 = 10。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 534。長さ = 19.05mm。高さ = 22.22mm。温度係数 = ±20ppm/℃。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 8A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER6R8M01 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 8A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER6R8M01

    VISHAY
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 6.8 μH。最大直流電流 = 8A。パッケージ/ケース = 4040。長さ = 10.8mm。奥行き = 10.16mm。高さ = 4mm。寸法 = 10.8 x 10.16 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 23.3mΩ。シリーズ = IHLP-4040DZ-01。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 5MHz。モールドタイプ = あり℃。IHLP4040DZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 表面実装インダクタ, 470 nH, 11.5A, IHLP2020BZERR47M01 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 470 nH, 11.5A, IHLP2020BZERR47M01

    VISHAY
    ¥839税込¥923
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 470 nH。最大直流電流 = 11.5A。パッケージ/ケース = 2080。長さ = 5.4mm。奥行き = 2mm。シールド = あり。許容差 = ± 20%。シリーズ = IHLP。インダクタ構造 = シールド付き。IHLP2020BZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020BZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.5A, IHLP2020CZER3R3M11 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.5A, IHLP2020CZER3R3M11

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 2020。長さ = 6.7mm。奥行き = 3mm。シールド = あり。許容差 = ± 20%。シリーズ = IHLP。インダクタ構造 = シールド付き。Vishay IHLP 業務用インダクタの低 DCR シリーズは、高過渡電流スパイクにも強く飽和しないで対処します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 3.3 μ H です。RoHS対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 700pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.1mm。寸法 = 9 Dia. x 4.1mm。リード間隔 = 5mm
  • Vishay, COB LED 黄 (3 x 2.8 x 1.75mm), VLMY3100-GS08 VISHAY

    Vishay, COB LED 黄 (3 x 2.8 x 1.75mm), VLMY3100-GS08

    VISHAY
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMY310。LED色 = 黄。順方向電圧 = 2.8 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247AC。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 475A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF VISHAY

    Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ BFC2。電圧 250V dc。温度特性 PTFE。実装タイプ スルーホール。寸法 10 11 11mm。奥行き 11mm。高さ 11mm。長さ 10mm。最小静電容量 5pF。動作温度 Min -40℃。LNZ 4404. 080 調整可能なコンデンサ. 業務用コンデンサーで、調整デバイスが両面にあります。 小型測定アセンブリ用に開発され、高温での動作に特化して設計されています。 同調高周波回路の微調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 104J。シリーズ = VDRS。直径 = 16.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 440pF。長さ = 35mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm。リード間隔 = 7.5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = Quadro Melf。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.5mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3.5 x 1.7 x 1.5mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V

    VISHAY
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 12A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.26V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応