8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット(1個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vishay 表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi ( 802.11 )及び WiMAX ( 802.16 )、VolP ネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRI コイル及びジェネレータ、RF 機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波 RF パワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vishay表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi(802.11)及びWiMAX(802.16)、VolPネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRIコイル及びジェネレータ、RF機器、レーザー、CATV、UHF/マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ、発振器インピーダンス整合ネットワーク設計、材料、厳密なプロセス制御の組み合わせにより、非常に高い現場での信頼性を実現しています。非常に安定した誘電体材質信頼性の高い貴金属電極(NME)システムRoHS(2022年10月現在)及びGreen準拠ハロゲンフリー、鉛フリー
仕様●キット内容物:セラミックチップコンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-7029-29
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:10●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7175-87
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

サンプルキットには、それぞれ10個のキャパシタンス値が合計8個含まれています。1000回の温度サイクル(-55℃ → +125℃)以上に対応 高い信頼性 ストレート、リード 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●キット内容物:8セラミックディスクコンデンサ●個数:80●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:セラミック●自動車規格:AEC-Q200●最低電圧:500V ac アズワン品番65-6918-58
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高容量及び高エネルギー密度の極性蓄電コンデンサ 電圧の柔軟性: 1.4 V (シングルセル) → 2.8 V / 4.2 V / 5.6 V / 7.0 V / 8.4 V (複数のセル) 有効寿命: 最大2000時間 @ 85℃ セルバランス不要 ソフトで低い過渡電圧制御の充電特性 危険のない電解液 メンテナンスフリー、保守点検不要 エンジニアリング用評価キットを用意MAL219699003E3ミニ充電器及び
仕様●静電容量:90F●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●シリーズ:196 HVC●極性あり:極性 アズワン品番65-6968-25
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = サーボマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±20%シリーズ = 157高さ = 27.43mm寸法 = 22.23 (Dia.) x 27.43mm直径 = 22.23mmポテンショメータ取り付けキットは別売り(品番 ; 393-967 393-967 )。 このキットにはクランプ3個、ナット、ネジ、取り付け説明書が付属しています。 品番 ; 336-214 336-214 のサーボポット取り付けキットと使用する場合、この取り付けキットは不要です(モータのセクションを参照)。. 22 mmサーボマウント157シリーズ精密ポテンショメータ. Vishay 157シリーズサーボマウント精密ポテンショメータは、精密トランスデューサとして精密DCモータシステムとの併用に適しています。陽極酸化アルミハウジングを備え、シャフトの正確な位置をドライブシステムに直接伝達します。157シリーズポテンショメータは、低シャフトトルク、長寿命、1000万回の回転寿命を実現します。. 特長と利点. 1 W導電性プラスチック 精密サーボマウントポテンショメータ 0.5 %又は2.0 %の直線性を用意. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷