15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
1箱(100個)
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm。高さ = 7.7mm。UL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7175-07
1箱(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷



静電容量 = 1000μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7093-34
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7106-43
1袋(500個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷