カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BOURNS(47)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- EPCOS(15)
- FUJITSU MEDIA(14)
- KEMET(21)
- KYOCERA AVX(15)
- LITTELFUSE(6)
- MURATA(村田製作所)(44)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TDK(11)
- Texas Instruments(16)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- YAGEO(53)
- フロン工業(6)
- ホンダ(15)
- 京セラ(18)
- 富士通(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「400pf」の検索結果

715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-27
715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4 1箱 24個入
VISHAY¥289,800税込¥318,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-19
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-36
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 1箱 25個入
VISHAY¥429,800税込¥472,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-26
セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc
VISHAY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4
VISHAY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7108-37
セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入
VISHAY¥339,800税込¥373,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 Dia. x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-05
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(25個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4 1箱 24個入
VISHAY¥319,800税込¥351,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-49
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-35
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入
VISHAY¥339,800税込¥373,7801箱(20個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじアズワン品番65-7108-38
715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-46
715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4 1箱 24個入
VISHAY¥289,800税込¥318,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-99
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSE
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 140pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 Dia. x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 104J。シリーズ = VDRS。直径 = 16.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 440pF。長さ = 35mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm。リード間隔 = 7.5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7
VISHAY¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングル
VISHAY1袋(100個)取扱停止中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 400Vパッケージタイプ = DO-204ALピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 12pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 5.2mm寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm直径 = 2.7mm高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 680pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5U (2E3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7
VISHAY¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4
VISHAY欠品中Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7106-66
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 1箱 24個入
VISHAY欠品中仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-08
715C 30KVDC 400PF ±20% N4700 Z.7121 e4
VISHAY取扱い終了Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:400pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:27mm●寸法:32 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-45
715C 30KVDC 400PF ±20% N4700 Z.7121 e4 1箱 24個入
VISHAY取扱い終了仕様●静電容量:400pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:27mm●寸法:32 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-65
MLCC 100pF 50V dc 1箱 4000個入
VISHAY取扱い終了仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6969-92
MLCC 470pF 50V dc 1箱 4000個入
VISHAY取扱い終了Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、容量が 470 pF ( -55 → +160 ℃ )となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6962-57
MLCC 330pF 50V dc 1箱 4000個入
VISHAY取扱い終了Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6960-34