カテゴリ
- 制御機器(88)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- iHelp(174)
- IKO(日本トムソン)(1,385)
- KEIHIN(566)
- KITO(キトー)(1,043)
- MEIHO(ワキタ)(85)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- TKG(122)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(670)
- アイリスオーヤマ(172)
- パール金属(317)
- ベストコ(63)
- メディアカバーマーケット(63)
- ヤガミ(987)
- ヨシカワ(67)
- 八光電機(205)
- 和平フレイズ(372)
- 坂口電熱(70)
- 雅(398)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「ih」の検索結果
商品豆知識

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 3.5A, シールド, 5.49 x 5.18 x 3mm
VISHAY¥799税込¥8791袋(5個)3日以内出荷仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2020長さ = 5.49mm奥行き = 5.18mm高さ = 3mm寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 77.5mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 25MHz最小動作温度 = -55℃IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 47 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。シリーズ = E Series。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 64 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 357 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 15 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263)
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)8日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 15 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 19 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)8日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 19 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 179 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 15.87mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(2個)8日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 29 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 37 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.63mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 4.7 μH 6.5A 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷IHLP2525EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-2525EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-48
表面実装インダクタ 4.7 μH 12A
VISHAY¥349税込¥3841個7日以内出荷IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7039-71
表面実装インダクタ 10 μH 2.5A 1セット 5個入
VISHAY¥889税込¥9781セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLP コマーシャルインダクタ高飽和シリーズです。飽和状態のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。インダクタンスは 10 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7047-74
表面実装インダクタ 68 μH 2.4A 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 68 uH インダクタンスで、パッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MH仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7072-94
表面実装インダクタ 470 nH 27A 1セット 5個入
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 0.47 uH で、パッケージタイプは 3232 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントであるため、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7082-39
表面実装インダクタ 680 nH 16.5A 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは0.68uHで、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:16.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-57
表面実装インダクタ 5.6 μH 5.3A 1セット 5個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは5.6uHで、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:5.3A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-77
表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。2.2uHのインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:15A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-28
表面実装インダクタ 1 μH 12A 1セット 5個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスが1.0uHで、パッケージタイプが2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-24
表面実装インダクタ 15 μH 5.1A 1セット 5個入
VISHAY¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。この製品は、15uHインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7083-75
表面実装インダクタ 820 nH 13.8A 1セット 1000個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:820 nH●最大直流電流:13.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7077-98
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入
VISHAY¥179,800税込¥197,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-78
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7084-37
表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 5個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-50
表面実装インダクタ 2.2 μH 8.1A 1セット 5個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:8.1A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-38
表面実装インダクタ 15 μH 4.8A 1セット 5個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-41
表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 500個入
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 6.8 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:9.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-30
表面実装インダクタ 4.7 μH 5.6A 1セット 1000個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 4.7 uH で、パッケージタイプは 2525 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-67
表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 500個入
VISHAY¥85,980税込¥94,5781セット(500個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 3.3 uH、パッケージタイプは 3232 です。電子フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントであるため、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7072-57
表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 10 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-99
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 5個入
VISHAY¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは22uH、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-18
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 5個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは1.5uH、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-57
表面実装インダクタ 470 nH 27A 1セット 500個入
VISHAY¥88,980税込¥97,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-23
表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 500個入
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-79
表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:9.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7075-01
表面実装インダクタ 1 μH 19A 1セット 5個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:19A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-98
リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール 1セット 90個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(90個)7日以内出荷高電流、スルーホールインダクタ、エッジ巻線型シリーズ高温動作、経年劣化なしで最大180℃の連続動作が可能です低DCRでは、損失を最小限に抑え、温度上昇を抑えることができますパウダー付き鉄合金コア技術により、十分なコア損失で動作温度範囲にわたって安定したインダクタンスと飽和を実現しています用途高電流及び高温用途DC/DCコンバータ高電流モータ及びスイッチングノイズ抑制仕様●入数:1トレイ(90個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mmアズワン品番65-7087-30
表面実装インダクタ 470 nH 30A 1セット 5個入
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7083-97
表面実装インダクタ 4.7 μH 30A
VISHAY¥699税込¥7691個7日以内出荷IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:6767●長さ:17.1mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7045-86
表面実装インダクタ 1.5 μH 7.2A 1セット 5個入
VISHAY¥879税込¥9671セット(5個)7日以内出荷IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-26
Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応