「ve-14m」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant case RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

関連キーワード