カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(72)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(1)
- 切削工具・研磨材(199)
- 測定・測量用品(31)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,398)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(11)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(17)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- 自動車用品(111)
- トラック用品(18)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 農業資材・園芸用品(166)
- 医療・介護用品(1)
- その他(15)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: BAHCO(バーコ)のすべての商品

ストラップタイプアクセサリー
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷4750RCWD4用のストラップタイプの間仕切りアクセサリーです。トラスコ品番794-0122材質ナイロン色黒質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)520×650×50
スイベルキャスター
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷4750RCWD4用のスイベルキャスターです。仕様キャスター4個(2個はブレーキ付)トラスコ品番794-0106材質ポリウレタンタイヤ、ポリアミドハブ質量(kg)0.6色黒耐荷重(kg)150外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)300
アジャスタブルストラップタイプアクセサリー
BAHCO(バーコ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷4750RCWD4用のストラップタイプの間仕切りアクセサリーです。 任意でストラップの位置を変えることができます。トラスコ品番794-0131材質ゴム色黒質量(g)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×500×20
4段式リジットキャスターケース
BAHCO(バーコ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)トラスコ品番794-0092質量(kg)14色黒材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)最大990負荷容量動的:50、静的:150外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470シリンダ錠(別売)有外寸法・奥行(mm)400
4750RCWD4用南京錠
BAHCO(バーコ)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷4750RCWD4用の南京錠です。仕様TSAロック付トラスコ品番794-0084材質鉄色黒質量(g)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)70×20×40
筒型バック
BAHCO(バーコ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷先端部分はカラビナが使用できるようループ状に加工されています。 開口部分は、絞り込むことでフタが閉まります。 バック内部に作業工具が収納できるポケット付です。 落下防止用のツールシステムです。 側面部分にはリフレクター付です。用途高所作業、落下防止に最適です質量(kg)1材質(本体)ポリエステル
リュックサック
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷調整可能なショルダーストラップです。 バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ) 落下防止用のツールシステムになります。 バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。 バッグ表面にリフレクターが付いています。用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます仕様パッド付収納付質量(kg)2材質(本体)ポリエステル
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
エアアングルグラインダー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
5インチェアディスクグラインダー
BAHCO(バーコ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などにトラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
3インチェアカットオフツール
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
木用ワーキングナイフ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番470-7737材質合成樹脂ポリマーアロイ(PPE)全長(mm)231質量(g)200刃長(mm)100
スタンダード工具セット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷BAHCOエルゴシリーズスタンダードセットです。 ケース付きですので持ち運びにも便利です。 ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップで腱鞘炎になりにくいです。トラスコ品番470-7745材質特殊工具鋼質量(kg)1
9PCSステンレスヘックスセット
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355
3/8ソケットセット
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781セット(14個)当日出荷トラスコ品番498-1961セット内容14材質内容品:特殊工具鋼質量(kg)1.37差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)287×153×48ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1/2ソケットセット
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781セット(12個)当日出荷トラスコ品番498-1979セット内容12材質内容品:特殊工具鋼質量(kg)1.93差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)280×155×45ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
バイメタルホルソー
BAHCO(バーコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番757-3316材質刃部:コバルト入マトリックスハイス質量(g)120ねじ径UNF5/8×18フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1.3刃径(mm)50
バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応
BAHCO(バーコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ESトラスコ品番791-8631材質工具鋼全長(mm)138質量(g)45刃径(mm)6.35
スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応
BAHCO(バーコ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼全長(mm)202質量(g)60刃径(mm)6.35
スペリオアホールソー30mm以下対応
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265シャンク径(mm)8.5チャックサイズ10
バーコ スペリオアホールソー32mm以上対応
BAHCO(バーコ)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(ホールソー)32~159トラスコ品番791-8585材質工具鋼質量(g)320シャンク径(mm)8.5チャックサイズ10
エルゴ 交換式ドライバーセット
BAHCO(バーコ)¥11,980~税込¥13,178~1セット(6本)ほか当日出荷エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。 ブレード長100mmです。 ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。 エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。種類セット品商品構成セット品
エルゴハンドルステンレス セット
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981セット(6本)当日出荷から翌々日出荷エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。質量(g)450種類セット品材質(軸)工具鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
伸縮式ランヤード用コネクト
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷最大0.9kgまでの工具に対応しています。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。用途高所作業の落下防止仕様3875-RL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8971材質ポリエステル全長(mm)235色ブラック質量(g)35
伸縮式ランヤード
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。 ケース横にロックボタン付です。 コネクタ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 最大0.9kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止トラスコ品番470-8989材質ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート全長(mm)1000色ブラック質量(g)200最大荷重(kg)(使用)0.9
ランヤード用コネクタ
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)翌々日出荷ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。 最大1kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止仕様3875-LY3と3875-WL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8962材質ポリエステル色ブラック質量(g)40自然長(mm)300
スプリング アックス
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷薪割り用の斧です。 片面がハンマーで叩ける様、平らになっています。用途薪割り用にトラスコ品番820-2320材質刃:鉄、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)3.9刃長(mm)85