絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,298)
- エスコ(3,579)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,743)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,035)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(901)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サンドフレックス
BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。材質ハイスバイメタル全長(mm)250
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
マシンソー替刃(3802シリーズ)
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼形状平
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイスバイメタル
バイメタルマシンソー
BAHCO(バーコ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10枚)ほか当日出荷から9日以内出荷バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
マシンソー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781箱(10枚)当日出荷優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。モリブデン系高速度鋼で耐摩耗性に優れ、刃は精密加工で強靭です。用途丸棒、パイプ、形鋼など(ステンレス、アルミ)の切断に。
超硬チップ付セーバーソー
BAHCO(バーコ)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
エルゴハンドル付 半先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼形状半先細
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。材質高性能合金鋼
バイメタルホルソー セット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
木工用セーバーソーブレード
BAHCO(バーコ)¥3,898~税込¥4,288~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。材質高性能合金鋼タイプ荒目
ハンドヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥859~税込¥945~1本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。材質高性能合金鋼形状平
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 ミルヤスリ 荒目
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼タイプ荒目
ヤスリ用 エルゴグリップ
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷ヤスリ用のエルゴグリップです。 エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。材質高性能合金鋼全長(mm)125
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
BAHCO(バーコ)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌々日出荷から13日以内出荷高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)