絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,324)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,161)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- SK11(1,373)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,125)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(676)
- KNIPEX(クニペックス)(672)
- ブランドをもっと見る

ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
超硬刃付スクレーパー用替刃
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷650用替刃トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃幅(mm)50刃厚(mm)1.5
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
うすくち大口モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
工具用多機能ツールバックM
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。トラスコ品番794-0033材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)0.8高さ(mm)270材質(本体)ナイロン奥行(mm)70外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)70
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6212全長(mm)255質量(g)193刃長(mm)6.9刃幅(mm)65材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.95材質(刃)超硬
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
六角棒レンチセット インチサイズ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
工具用多機能ツールバックL
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。トラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80
電工向けバック ハードボトムタイプ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷カラビナ用のループホルダー付です。 手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。 間口が広く、工具の出し入れが容易です。 底は完全防水です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。トラスコ品番794-0017材質ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.45高さ(mm)400材質(本体)ナイロン奥行(mm)285外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)285
強力型ピアノ線ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
ステンレス製ボールピーンハンマー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
メタルボックス
BAHCO(バーコ)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷伝統的なデザインの工具箱です。材質スチール色ブラック/オレンジ有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)100
ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス
BAHCO(バーコ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2色黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。 外側にドライバー用のポケット付です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 底は完全防水です。 中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。トラスコ品番793-9965幅(mm)470質量(kg)2.9高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
ソケットセット(インチ)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781セット(34点組)当日出荷このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械設備など。 常備工具セットとしてトラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34ソケット内容(mm)9.5、10~20、22トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
ウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
BAHCO(バーコ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 複数の内外ポケットは工具を納めることができます。 マジックテープホルダー付です。 底は完全防水です。トラスコ品番793-9981材質ナイロン幅(mm)600質量(kg)2.55高さ(mm)380材質(本体)ナイロン奥行(mm)260外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)260
...