絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,197件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    絶縁モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
    規格EN60900
  • スタッピーラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)

    スタッピーラチェットスクリュードライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    種類ハンドルグリップ長さ(mm)68商品構成単品
  • バーコ ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)

    バーコ ソケット・スパナセット

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途機械整備車両整備セット商品数25差込角(mm)12.7トラスコ品番387-0511セット内容18-Piece 1/2" hex sockets 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30and32mm、One 1/2" ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、Two 1/2" extension bars、5"and10"、One 1/2" universal joint、One 1/2" T-adaptor、One 1/2" breaker bar with two-components handle:10"、One removable three-section plastic box with lid材質High-performance alloy steel長さ(mm)375質量(kg)4.71高さ(mm)100奥行(mm)215規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32
  • マグネットピックアップツール ライト付き BAHCO(バーコ)

    マグネットピックアップツール ライト付き

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。
    用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。吸着力(N)33仕様LEDライト付きトラスコ品番356-0201材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂全長(mm)200~820質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)マグネット部寸法(mm)Φ18.6
  • 精密エレクトロニクスニッパー BAHCO(バーコ)

    精密エレクトロニクスニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,698税込7,368
    1丁
    翌日出荷から9日以内出荷
    1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。通常使用でおよそ100万カット可能です。
    刃先形状薄刃
  • コンパクトエルゴ131.5 BAHCO(バーコ)

    コンパクトエルゴ131.5

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7559質量(g)60
  • 絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

    BAHCO(バーコ)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
    用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
  • 折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー BAHCO(バーコ)

    折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。
    用途木・プラスチック材の切断に。刃長(mm)190折込全長(mm)405トラスコ品番354-1355質量(g)200
  • 5124-JS用替刃 BAHCO(バーコ)

    5124-JS用替刃

    BAHCO(バーコ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    刃長(mm)240トラスコ品番354-1452全長(mm)315質量(g)70
  • 18得ナイフ BAHCO(バーコ)

    18得ナイフ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
    全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65トラスコ品番855-3697セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番材質ステンレス、アルミ質量(g)320
  • 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴・軸兼用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
    用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
  • ラチェットドライバー BAHCO(バーコ)

    ラチェットドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
    種類セット品商品構成セット品
  • チェーンソーヤスリ用ハンドル25PCS BAHCO(バーコ)

    チェーンソーヤスリ用ハンドル25PCS

    BAHCO(バーコ)
    299税込329
    1個
    75日以内出荷
    トラスコ品番384-0065
  • キャビネットスクレーパー BAHCO(バーコ)

    キャビネットスクレーパー

    BAHCO(バーコ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット BAHCO(バーコ)

    1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    トラスコ品番384-9178
  • 6角棒レンチセット6PCS(1.5/2/2.5/3/4/5mm) BAHCO(バーコ)

    6角棒レンチセット6PCS(1.5/2/2.5/3/4/5mm)

    BAHCO(バーコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトドライバービット T10 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T10

    BAHCO(バーコ)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
  • 1/4 ソケット/ソケットドライバー用レールクリップ BAHCO(バーコ)

    1/4 ソケット/ソケットドライバー用レールクリップ

    BAHCO(バーコ)
    60税込66
    1個
    欠品中
    トラスコ品番383-5002
  • エントリー用MDFトップ BAHCO(バーコ)

    エントリー用MDFトップ

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    本体への取付は載せるだけですので容易です。
    トラスコ品番570-4426幅(mm)501高さ(mm)30奥行(mm)682RoHS指令(10物質対応)対応
  • エントリー用ウッドトップ BAHCO(バーコ)

    エントリー用ウッドトップ

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    本体への取付は載せるだけですので容易です。
    トラスコ品番570-5970幅(mm)501高さ(mm)30奥行(mm)680RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカート BAHCO(バーコ)

    ミニカート

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から59日以内出荷
    ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。
    用途工具などの収納用高さ(mm)899奥行(mm)407間口(mm)501段数3最大積載量(kg)150キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
  • ディープトレイカート BAHCO(バーコ)

    ディープトレイカート

    BAHCO(バーコ)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。
    用途工具などの収納用高さ(mm)901奥行(mm)502間口(mm)802段数3最大積載量(kg)260キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)260
  • 3段ロールカートミニ BAHCO(バーコ)

    3段ロールカートミニ

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    ワークショップでの使用に適したコンパクトサイズです。
    トラスコ品番653-9694寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)501×839(キャスターあり)×407RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレージハブシリーズ E72エントリーライン BAHCO(バーコ)

    ストレージハブシリーズ E72エントリーライン

    BAHCO(バーコ)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
    材質スチール高さ(mm)955奥行(mm)510間口(mm)693均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
    用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    BAHCO(バーコ)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
    トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
  • Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース BAHCO(バーコ)

    Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    セット内容コンビネーションスパナセット材質バナジウムエクストラスチールサイズ(セットのサイズ)8→19mmシリーズ111M仕上クロムメッキニッケル入数(個)12各種認証VDE:1000V認証なし
  • Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mm BAHCO(バーコ)

    Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mm

    BAHCO(バーコ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    その他ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm材質合金鋼全長(mm)130サイズ8mm仕上クロムスパナコンビネーションスパナ
  • Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mm BAHCO(バーコ)

    Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mm

    BAHCO(バーコ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    その他ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm材質合金鋼全長(mm)120サイズ7mm仕上クロムスパナコンビネーションスパナ
  • Bahco レンチ ADJUST 3 合金鋼 BAHCO(バーコ)

    Bahco レンチ ADJUST 3 合金鋼

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    仕様防爆なし材質合金鋼仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)3
  • Bahco レンチ 8070 IP 155 mm 合金鋼 BAHCO(バーコ)

    Bahco レンチ 8070 IP 155 mm 合金鋼

    BAHCO(バーコ)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質合金鋼全長(mm)155仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)40
  • Bahco レンチ 8069 IP 110 mm 合金鋼 BAHCO(バーコ)

    Bahco レンチ 8069 IP 110 mm 合金鋼

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    材質合金鋼全長(mm)110仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)50
  • Bahco スパナセット 1931M/10T 10ピース BAHCO(バーコ)

    Bahco スパナセット 1931M/10T 10ピース

    BAHCO(バーコ)
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容片口スパナセット材質バナジウム鋼サイズ(セットのサイズ)4→11mmシリーズ1931M仕上クロムメッキニッケル入数(個)10各種認証VDE:1000V認証なし
  • Bahco スパナセット 1933M/6T 6ピース BAHCO(バーコ)

    Bahco スパナセット 1933M/6T 6ピース

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    セット内容片口スパナセット材質合金鋼サイズ(セットのサイズ)4→7mmシリーズ1933M仕上クロム入数(個)6各種認証VDE:1000V認証なし
  • Bahco ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個 BE-9888S BAHCO(バーコ)

    Bahco ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個 BE-9888S

    BAHCO(バーコ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    チップサイズ【マイナス】0.4、0.5、0.8、1mm【Pozidriv】PZ0、PZ2、PZ3入数(個)7チップタイプ【Pozidriv】マイナス各種認証VDE:1000V認証ありドライバ種類絶縁ドライバセット
  • Bahco ドライバーセット エンジニア 6個 BE-9886 BAHCO(バーコ)

    Bahco ドライバーセット エンジニア 6個 BE-9886

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    入数(個)6チップタイプ【Phillips/Pozidriv】マイナスドライバ種類標準ドライバセット
  • Bahco 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 46ピース S460 BAHCO(バーコ)

    Bahco 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 46ピース S460

    BAHCO(バーコ)
    43,980税込48,378
    1セット
    7日以内出荷
    仕様●ソケットセットタイプ:標準ソケット / アレンキー / ビットセット●ドライブサイズ:1/4インチ●インチまたはメートル:Metric●個数:46●ソケットヘッドタイプ:6点、e-Torx、六角、プラス、マイナス、Torx●ラチェット付属:あり●ソケットサイズ:4 → 13mm●仕上げ:クロム●材質:クロームバナジウム鋼●ドライブ種類:正方型
  • Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703 BAHCO(バーコ)

    Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
  • Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T20, BE-7920 BAHCO(バーコ)

    Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T20, BE-7920

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    チップタイプ = 不正防止Torx。チップサイズ = T20。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 100 mm。全体長さ = 222 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き