77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)精密プライヤー
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。 仕様ばね付 材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム 硬度HRC42-46 先端形状フラットノーズ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

最大開口5mm。ハンドルはPVCコート仕様。
トラスコ品番473-7231
1箱(5個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)400 最大口開き(mm)67 トラスコ品番437-1305 材質特殊工具鋼 質量(g)670
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール 仕様先端部ギザ付 先端形状フラットノーズ
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3771 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)420
1本
27,980 税込30,778
欠品中

最大開口90mm。組立や溶接、車のリペア用途でお使いいただけます。
トラスコ品番473-5611
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷


1セット(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5746に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
材質ステンレス鋼(AISI420)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ/ラウンドノーズ 質量(g)160
1箱(1丁)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様DIN 5256 材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル 爪形状曲爪
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様DIN 5256 材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル 爪形状直爪
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 材質工具鋼 段数25
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 仕様DIN 5256 材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル 爪形状直爪
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1箱(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3761 材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール 質量(g)288
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 仕様DIN 5256 材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル 爪形状曲爪
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5745に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5749に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線0.8 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
7,498 税込8,248
翌々日出荷


1丁
52,980 税込58,278
翌々日出荷


1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)