絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,501件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸変換アダプタ WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik Coax アダプタは、両端に SMB プラグコネクタを備えています。アダプタの全長は 22.8 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8978アズワン品番65-7509-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,198税込5,718
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチなし / 極性付きのコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3632アズワン品番65-7534-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3429アズワン品番65-7535-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6500アズワン品番65-7523-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8947アズワン品番65-7527-49
  • 圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8963アズワン品番65-7383-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3295アズワン品番65-7490-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3054アズワン品番65-7772-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3146アズワン品番65-7537-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1861アズワン品番65-7653-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:ラッチ付き THT メスソケットです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3106アズワン品番65-7573-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8887アズワン品番65-7752-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3222アズワン品番65-7531-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8883アズワン品番65-7751-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9392アズワン品番65-7772-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9041アズワン品番65-7771-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9364アズワン品番65-7489-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8991アズワン品番65-7767-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 8 極 1 1 列 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8 極 1 1 列 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB シリーズ表面実装オス基板ソケットヘッダコネクタは、1 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 type:vertical 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:1●タイプ:SMT オス垂直シュラウドヘッダ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6653●コード番号:205-3244アズワン品番65-7580-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 800個入

    WURTH ELEKTRONIK
    65,980税込72,578
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(800個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9353アズワン品番65-7499-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9787アズワン品番65-7490-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-6644アズワン品番65-7647-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 56個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9256アズワン品番65-7484-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8959アズワン品番65-7755-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3108アズワン品番65-7748-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8913アズワン品番65-7756-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9246アズワン品番65-7489-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9493アズワン品番65-7498-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1763アズワン品番65-7733-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9050アズワン品番65-7754-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9686アズワン品番65-7496-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3420アズワン品番65-7529-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:15.0A●コード番号:191-1875アズワン品番65-7748-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3457アズワン品番65-7537-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6396アズワン品番65-7529-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8888アズワン品番65-7750-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 400個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3391アズワン品番65-7533-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9608アズワン品番65-7490-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2915アズワン品番65-7538-95