絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,501件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2182アズワン品番65-7395-50
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686アズワン品番65-7395-60
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2342アズワン品番65-7395-55
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm●コード番号:184-2714アズワン品番65-7393-73
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm●コード番号:184-2673アズワン品番65-7395-73
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202アズワン品番65-7219-47
  • WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:7A●定格電圧:2.2 kV ac 、600 V ac●コード番号:230-2010アズワン品番65-7571-27
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935アズワン品番65-7213-75
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
  • Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
    仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃
    仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071アズワン品番65-7751-81
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0398アズワン品番65-7250-06
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    6,398税込7,038
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.6 x 7.9 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0413アズワン品番65-7249-78
  • LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5901アズワン品番65-7262-09
  • LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5136アズワン品番65-7230-32
  • LED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、522 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1726アズワン品番65-7240-14
  • LED 表面実装 2835 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 2835 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724アズワン品番65-7239-82
  • LED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1819アズワン品番65-7240-04
  • LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。color:ムーンライト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1852アズワン品番65-7240-15
  • LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5142アズワン品番65-7235-24
  • LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、中心 Wavelength が 625 Nm となっており、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1739アズワン品番65-7248-21
  • LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは、超長 Wavelength ( 620nm )の高速スイッチング TOP LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1731アズワン品番65-7240-11
  • LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7306アズワン品番65-7245-16
  • LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
    仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711アズワン品番65-7239-17
  • LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5132アズワン品番65-7232-82
  • LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7020アズワン品番65-7231-10
  • LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    78,980税込86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
  • LED アンバー 表面実装 チップLED 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 チップLED 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7006アズワン品番65-7233-45
  • LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
  • LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:オレンジ 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1797アズワン品番65-7248-20
  • LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト
    仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218アズワン品番65-7255-73
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
    仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3206アズワン品番65-7532-44
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3154アズワン品番65-7539-81
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 54個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 54個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3149アズワン品番65-7533-27
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 66個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 66個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1セット(66個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(66個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3131アズワン品番65-7532-02