絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,501件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1箱 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1977アズワン品番65-7911-34
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 11mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 11mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2723アズワン品番65-7910-50
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1960アズワン品番65-7912-39
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1693アズワン品番65-7910-57
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 50mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2505アズワン品番65-7912-53
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1689アズワン品番65-7912-21
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 20mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 20mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1686アズワン品番65-7914-13
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1679アズワン品番65-7913-27
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 15mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 15mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1959アズワン品番65-7911-60
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1674アズワン品番65-7911-56
  • ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:2 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3114アズワン品番65-7706-78
  • ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9231アズワン品番65-7483-81
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3527アズワン品番65-7538-68
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス圧着コンタクトには、22 → 18 ( AWG )より線セクションがあります。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8635アズワン品番65-7526-15
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3576アズワン品番65-7534-78
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575アズワン品番65-7532-20
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005アズワン品番65-7538-22
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877アズワン品番65-7525-48
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992アズワン品番65-7524-93
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871アズワン品番65-7526-16
  • コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    56,980税込62,678
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3076アズワン品番65-7539-88
  • コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065アズワン品番65-7536-83
  • コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3064アズワン品番65-7537-82
  • コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061アズワン品番65-7531-61
  • コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8912アズワン品番65-7521-76
  • コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8706アズワン品番65-7524-57
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-2572アズワン品番65-7394-40
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHTW●コード番号:184-2486アズワン品番65-7394-25
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-1792アズワン品番65-7395-46
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15.6 mm 6.4mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15.6 mm 6.4mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:15.6 mm●深さ:6.4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1943アズワン品番65-7395-16
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 32 mm 19mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 32 mm 19mm 自消性 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:32 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 32 x 19mm●コード番号:184-2476アズワン品番65-7393-90
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2325アズワン品番65-7395-67
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:4.5mm●幅:10 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2306アズワン品番65-7395-61
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 27.2mm●コード番号:184-2193アズワン品番65-7394-73
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177アズワン品番65-7394-21
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
44ページ目: WURTH ELEKTRONIK 【通販モノタロウ】 最短即日出荷