- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- WURTH ELEKTRONIK
- 6ページ目
6ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品
WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 110 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(29個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 9.5mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 310Ω開口部直径 = 7.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 82nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 14mm寸法 = 13 x 8 x 14mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm動作温度: -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 32.5 x 18.8 x 13.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.8mm外側の高さ = 13.2mm外側の幅 = 32.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 270nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm開口部直径 = 8.5 → 10.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.4mm外側の幅 = 41.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 4mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
WE-MK (Aタイプ)積層セラミックSMDインダクタキット. サンプルキットには、SMD積層インダクタWE-MKのコンポーネントが含まれています。. 744785 WE-MKキットサイズ0201 744784A WE-MKキットサイズ0402 744786A WE-MKキットサイズ0603
仕様キット内容物 = 0402A WE-MK積層セラミックSMDインダクタ個数 = 30最大インダクタンス = 270nH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151S
RoHS
内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ コアの材質: NiZn 用途 コンピュータ内外のデータ及び電源ケーブル 取り付けも取り外しも簡単なのでアクセスが困難なケーブルに最適 回路基板への取り付け用:小型ブラインドリベット
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装材料 = 4 W 620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40 x 20 x 30mm開口部直径 = 14.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 30mm外側の幅 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが30-28 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 1.25 mmメス端子ハウジングで使用されます。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.25 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26mm奥行き = 10mm高さ = 21mm寸法 = 26 x 10 x 21mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 1.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 31 x 13 x 22mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 15.5mm高さ = 29mm寸法 = 31 x 15.5 x 29mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 24.5 x 21mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 10.5mm高さ = 20mm寸法 = 31 x 10.5 x 20mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なし開閉式 = あり外形寸法 = 43 x 20 x 32mm開口部直径 = 16mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 32mm外側の幅 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷