Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアル
アズワン品番65-7176-73
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
MgZnのフェライトコアは、Niznよりも広い周波数範囲で動作する素材です車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています動作温度:-55℃~140℃用途一般的な用途:ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤデータ及び信号ラインオンボード電源ラインマルチメディアケーブルインターフェイス各種、その他のケーブルインターフェイス
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7123-14
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:107 Ω ( 1 回転)、457 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7128-92
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7139-50
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7108-63
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIラジアルリード型巻線型インダクタは、3300μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-20
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-36
1袋(5個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-70
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-86
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-11
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228
アズワン品番65-7244-43
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TDRB は、黒色レンズ付きのスルーホール丸型フォトダイオードです。5 mm 長のフォトダイオード検出器で、昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 高い信頼性 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 °
アズワン品番65-7240-01
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759
アズワン品番65-7239-58
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764
アズワン品番65-7235-95
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB
アズワン品番65-7244-62
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:209Ω●インピーダンス @ 100 MHz:249Ω●定格電流:4A●タイプ:EMI除去●寸法:10.88 x 5.49 x 10mm●長さ:10.88mm●奥行き:5.49mm●高さ:10mm●材料:フェライト●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 14mm寸法 = 13 x 8 x 14mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm動作温度: -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 1.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 31 x 13 x 22mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 9.5mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26mm奥行き = 10mm高さ = 21mm寸法 = 26 x 10 x 21mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 10.5mm高さ = 20mm寸法 = 31 x 10.5 x 20mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 4mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 15.5mm高さ = 29mm寸法 = 31 x 15.5 x 29mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 270nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 82nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 900mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ