プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7139-64
1セット(8個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7132-76
1セット(6個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7138-18
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7122-76
1セット(9個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
用途300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適
材質マンガン亜鉛(コーティング)
タイプスナップフェライト
取付方式開閉式(あり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×20×40
周波数範囲(MHz)0.3~30
アズワン品番65-7138-81
直径(mm)7.5
キーあり
適合ケーブル(Φmm)6~7.5
NA(開口数)1
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 1365長さ = 13.2mm奥行き = 12.8mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 24.7mΩシリーズ = WE-HCIコア材料 = WE-Superflux最大自己共振周波数 = 14MHz最小動作温度 = -40℃WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●直径:8.3mm●高さ:10mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 290mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%直径 = 14mm奥行き = 8mm寸法 = 14 (Dia.) x 8mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 6mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 11mm寸法 = 25 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 20mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ