7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3514 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズ352 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3527 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3517 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 シリーズ3524 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)15 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ101 定格電圧(V)250ac 端子種別はんだ 定格電流(A)16 深さ(mm)12.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ