「メスソケット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 15mm深さ = 16.1mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-MM シリーズスルーホール取り付けメスソケットラッチコネクタは、2.54 mm ピッチです。このソケットラッチは、赤色 UL94-V0 PBT 絶縁体とニッケルめっきりん青銅コンタクトに打ち抜きつや消しスズを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3109
アズワン品番65-7574-01
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ。メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ、極数 = 2、ピッチ = 3.81mm、シリーズ = 368B、行数 = 1、接続方向 = ストレート、実装タイプ = ケーブルマウント、結線方法 = スクリュー、定格電流 = 8A、定格電圧 = 300 V ac、色 = 緑、オレンジ、材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806
アズワン品番65-7770-94
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:ラッチ付き THT メスソケットです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3106
アズワン品番65-7573-64
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTWR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3611
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズ361
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3517
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ373B
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色緑、オレンジ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズ368B
定格電圧(V)300ac
端子種別圧着
定格電流(A)8
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ352
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3527
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3631
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3524
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)15
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃
仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071
アズワン品番65-7751-81
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で
仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977
アズワン品番65-7749-86
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9070
アズワン品番65-7751-31
1セット(900個)
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
仕様ジェンダー = メスソケットタイプ = Square Flangeシリーズ = 726素材 = ABS色 = 黒USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3121
アズワン品番65-7574-76
1個
¥629
税込¥692
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:40 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3123
アズワン品番65-7572-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3119
アズワン品番65-7581-06
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3122
アズワン品番65-7573-52
1セット(11個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3120
アズワン品番65-7579-12
1セット(45個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1チューブ(106個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3118
アズワン品番65-7577-60
1セット(106個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009
極数1
定格電圧(V)AC2200、AC600
定格電流(A)7
アズワン品番65-7568-83
1セット(1200個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3201
アズワン品番65-7573-82
1袋(800個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3170
アズワン品番65-7576-54
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ