。Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1992
アズワン品番65-7570-09
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1981
アズワン品番65-7572-39
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003
アズワン品番65-7571-14
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1983
アズワン品番65-7570-85
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1958
アズワン品番65-7572-13
1箱(500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974
アズワン品番65-7574-83
1箱(140個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966
アズワン品番65-7571-20
1箱(290個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1954
アズワン品番65-7568-24
1箱(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1952
アズワン品番65-7571-63
1箱(500個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1998
アズワン品番65-7570-37
1箱(390個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1963
アズワン品番65-7569-59
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943
アズワン品番65-7570-66
1箱(1000個)
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1987
アズワン品番65-7570-69
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1947
アズワン品番65-7569-47
1箱(500個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1996
アズワン品番65-7572-10
1箱(140個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1969
アズワン品番65-7568-11
1箱(210個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様コード番号:191-7594
材質ワイヤーガード:リン青銅
幅(mm)10.4
色緑
タイプ基板接続用ヘッダ
ピッチ(mm)3.81
極数3
ねじM2
シリーズ3663
定格電流(A)8、10
材質(絶縁体)PA66
行数1
難燃性UL94 V-0
接点材質黄銅
動作温度(℃)-40~105
ワイヤー単線セクション:16~28(AWG)・単線セクション:1.31~0.0810(mm2)・撚り線セクション:16~28(AWG)・撚り線セクション:1.31~0.0810(mm2)
アズワン品番65-7732-47
耐電圧(V)[cULus]1600ac、[VDE]2500ac
結線方法スクリュー
動作電圧(V)300ac、[cULus]300ac、[VDE]300ac
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
材質(端子ねじ)鋼鉄
処理(端子ねじ)亜鉛
抵抗(mΩ)20
接続方向横型
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様コード番号:191-7417
材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール
長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10
色緑
タイプ基板接続用ヘッダ
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズ4039
定格電流(A)6
材質(絶縁体)PA66
行数1
難燃性UL94 V-0
接点材質黄銅
動作温度(℃)-40~105
ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2)
アズワン品番65-7768-35
耐電圧(V)[cULus]2000ac
結線方法はんだ
動作電圧(V)[cULus]150ac
オス・メスオス
コンタクトめっき錫
実装タイプPCBマウント
抵抗(mΩ)20
接続方向垂直
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード