商品豆知識
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084
アズワン品番65-7714-45
1セット(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7679
アズワン品番65-7769-50
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形
アズワン品番65-6933-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質PC
色グレー
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ1317
定格電圧(V)450ac
端子種別はんだ
定格電流(A)22
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型
仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。
ピッチ(mm)2.5
シリーズ382
定格電圧(V)200ac
端子種別はんだ
定格電流(A)12
行数1
仕様Wurth WR-TBL 3583シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3583シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3583シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。
材質ナイロン66
色緑、オレンジ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)3.81
シリーズ3583
定格電圧(V)300ac
端子種別IDC
定格電流(A)5
行数1
オス・メスメス
ボディ向き横型
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)125ac
シリーズ1031
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)8.4
仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●幅:6.5mm●コード番号:191-8717
アズワン品番65-7646-83
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●材質:ポリアミド●コード番号:191-8739
アズワン品番65-7638-17
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3151
アズワン品番65-7573-20
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8922
アズワン品番65-7751-83
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8961
アズワン品番65-7751-87
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8920
アズワン品番65-7750-50
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3153
アズワン品番65-7708-31
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8959
アズワン品番65-7755-05
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8911
アズワン品番65-7756-31
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3150
アズワン品番65-7574-20
1袋(200個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8945
アズワン品番65-7751-85
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3146
アズワン品番65-7698-75
1袋(200個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8948
アズワン品番65-7752-44
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3152
アズワン品番65-7701-40
1袋(100個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933
アズワン品番65-7759-34
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935
アズワン品番65-7750-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8972
アズワン品番65-7763-52
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3148
アズワン品番65-7580-52
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8975
アズワン品番65-7753-53
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3512
アズワン品番65-7539-57
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921
アズワン品番65-7752-18
1セット(1500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513
アズワン品番65-7535-52
1セット(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8947
アズワン品番65-7752-92
1セット(1500個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ