カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(13)
  • Festo(10)
  • MULTI-CONTACT(9)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • シロクマ(5)
  • RS PRO(4)
  • ハーフェレ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • STAX TOOLS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 マイナスネジ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズWURTH ELEKTRONIK
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズWURTH ELEKTRONIK
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ213定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズWURTH ELEKTRONIK
159税込175
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ211材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)15.5仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら