商品豆知識
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020
アズワン品番65-7573-08
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024
アズワン品番65-7571-45
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2026
アズワン品番65-7568-67
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014
アズワン品番65-7570-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022
アズワン品番65-7568-66
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031
アズワン品番65-7570-64
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029
アズワン品番65-7570-65
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018
アズワン品番65-7570-51
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034
アズワン品番65-7570-70
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012
アズワン品番65-7569-48
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8966
アズワン品番65-7522-34
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8636
アズワン品番65-7528-12
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3527
アズワン品番65-7538-68
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8965
アズワン品番65-7529-82
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279
アズワン品番65-7533-45
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス圧着コンタクトには、22 → 18 ( AWG )より線セクションがあります。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8635
アズワン品番65-7526-15
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス端子は、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。りん青銅製です。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3526
アズワン品番65-7539-60
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110
アズワン品番65-7697-93
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3111
アズワン品番65-7581-23
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8685
アズワン品番65-7521-75
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286
アズワン品番65-7537-87
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280
アズワン品番65-7535-27
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016
アズワン品番65-7571-03
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246
アズワン品番65-7580-86
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684
アズワン品番65-7529-58
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288
アズワン品番65-7532-16
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039
アズワン品番65-7570-71
1セット(1600個)
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025
アズワン品番65-7571-17
1箱(250個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色緑
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)2.5
シリーズ381
定格電圧(V)300ac
端子種別ケーブル
定格電流(A)12
行数1
オス・メスメス
ボディ向き垂直
仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。
材質ナイロン66
色緑、オレンジ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)3.81
シリーズ3593
定格電圧(V)300ac
端子種別IDC
定格電流(A)5
行数1
オス・メスメス
ボディ向き横型
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式プラグイン
オス・メスメス
端子種別IDC
定格電流(A)7
ボディ向き横型
色緑、オレンジ
定格電圧(V)300ac
シリーズ3587
材質ナイロン66
仕様Wurth WR-TBL 3587シリーズ5.08 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3587シリーズ端子台プラグコネクタは、5.08 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3587シリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この5.08 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-18 AWG (0.3 → 0.8 mm 2 )のワイヤに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ