「端子台 12v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wurth WR-TBL 126 Bシリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。横型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 126 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この126 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトには
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-5972
アズワン品番65-7741-46
1袋(90個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質PC
色グレー
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ1317
定格電圧(V)450ac
端子種別はんだ
定格電流(A)22
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
定格電流(A)22
ボディ向き垂直
色グレー
定格電圧(V)450ac
シリーズ1327
材質PC
仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3527
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ352
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3517
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ211
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)15.5
仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質ポリアミド
色グレー / 白
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ4147
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3524
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)15
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ373B
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●幅:12mm●コード番号:191-8982
アズワン品番65-7647-48
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●幅:12mm●コード番号:191-9027
アズワン品番65-7639-84
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2793
アズワン品番65-7770-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2693
アズワン品番65-7643-87
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2704
アズワン品番65-7748-62
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7149
アズワン品番65-7748-49
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●材質:ポリアミド●コード番号:191-2660
アズワン品番65-7741-85
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7395
アズワン品番65-7647-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2784
アズワン品番65-7657-94
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2743
アズワン品番65-7742-53
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2674
アズワン品番65-7768-74
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2713
アズワン品番65-7734-48
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7119
アズワン品番65-7766-12
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●長さ:23.26mm●コード番号:191-2773
アズワン品番65-7734-22
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4455
アズワン品番65-7725-63
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4442
アズワン品番65-7712-91
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2763
アズワン品番65-7661-42
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●材質:ポリアミド●コード番号:191-2683
アズワン品番65-7733-46
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 126 Bシリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。横型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 126 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この126 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトには
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●深さ:18.6mm●コード番号:191-9063
アズワン品番65-7759-02
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785
アズワン品番65-7746-31
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2016●深さ:12mm●コード番号:191-0075
アズワン品番65-7740-38
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4361
アズワン品番65-7710-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4254
アズワン品番65-7713-81
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4257
アズワン品番65-7710-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8656
アズワン品番65-7765-06
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●幅:12mm●コード番号:191-8994
アズワン品番65-7731-91
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-5859
アズワン品番65-7665-57
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5943
アズワン品番65-7665-19
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ