カテゴリ

  • 制御機器(233)
  • 電気材料(58)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 梱包用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(3,933)
  • YAGEO(909)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • SAMTEC(389)
  • MURATA(村田製作所)(348)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • KEMET(255)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(176)
  • VISHAY(158)
  • BOURNS(128)
  • RS PRO(113)
  • EPCOS(110)
  • onsemi(107)
  • エスコ(97)
  • 日産ネジ(89)
  • TRUSCO(85)
  • ヤマヒロ(83)
  • PROST's(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200個」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3150アズワン品番65-7574-20
  • ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    81,980税込90,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3146アズワン品番65-7698-75
  • プラグハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    37,980税込41,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8773アズワン品番65-7526-81
  • MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    729税込802
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-78
  • MLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-33
  • スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:70mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2996アズワン品番65-7918-91
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8650アズワン品番65-7530-22
  • MLCC 1.5 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1.5 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-11
  • リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
    仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-99
  • スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3004アズワン品番65-7918-88
  • プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785アズワン品番65-7523-34
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8662アズワン品番65-7504-40
  • MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
    仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-93
  • リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは6.8μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
    仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-97
  • リードインダクタ 1 μH 33A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 1 μH 33A スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:33A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7068-57
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8643アズワン品番65-7525-13
  • コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8656アズワン品番65-7517-13
  • プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8795アズワン品番65-7524-21
  • MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-28
  • MLCC 100 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 100 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-10
  • MLCC 10 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
    仕様●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-34
  • リードインダクタ 2.2 μH 28A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 2.2 μH 28A スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:28A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416アズワン品番65-7535-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    95,980税込105,578
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3492アズワン品番65-7538-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3438アズワン品番65-7534-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9047アズワン品番65-7728-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3245アズワン品番65-7532-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    25,980税込28,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9042アズワン品番65-7749-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    66,980税込73,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9408アズワン品番65-7484-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3470アズワン品番65-7537-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3460アズワン品番65-7535-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3426アズワン品番65-7533-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9157アズワン品番65-7510-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9578アズワン品番65-7486-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3508アズワン品番65-7531-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9129アズワン品番65-7772-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3506アズワン品番65-7533-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3454アズワン品番65-7536-74