曜日別特売

プラグハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

プラグハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:3●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8773
アズワン品番
65-7526-81
内容量
1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6673896564900311822
44,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする