カテゴリ
- 制御機器(213)
- 電気材料(54)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(273)
- CKD(370)
- Kawasaki(428)
- MAZDA(マツダ)(478)
- omron(オムロン)(333)
- RS PRO(660)
- SMC(5,767)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(383)
- YAMAHA(ヤマハ)(361)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
- エスコ(243)
- コガネイ(376)
- トヨタ(1,595)
- ホンダ(457)
- 三菱ふそう(472)
- 堀内機械(256)
- 大阪魂(2,101)
- 日本モレックス(molex)(275)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「250-1」の検索結果

同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4333アズワン品番65-7377-58
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒アズワン品番65-7377-06
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4291アズワン品番65-7376-33
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(25個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレーアズワン品番65-7378-56
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-65
積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-65
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥84,980税込¥93,4781箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2074アズワン品番65-7913-68
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2892アズワン品番65-7968-51
コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 25mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(10個)8日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:25 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2959アズワン品番65-7919-76
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112アズワン品番65-7535-74
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3107アズワン品番65-7535-59
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090アズワン品番65-7525-90
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781セット(240個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3087アズワン品番65-7539-10
IDCコネクタ 2mmピッチ 16極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3119アズワン品番65-7534-41
IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 228個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781セット(228個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(228個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3096アズワン品番65-7524-18
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3088アズワン品番65-7532-31
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3110アズワン品番65-7539-56
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3103アズワン品番65-7525-93
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3116アズワン品番65-7534-66
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3093アズワン品番65-7524-11
IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3099アズワン品番65-7537-22
IDCコネクタ 2mmピッチ 16極 2列 メス 1セット 78個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781セット(78個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(78個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3118アズワン品番65-7525-94
IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3097アズワン品番65-7538-74
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781セット(180個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3113アズワン品番65-7533-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781セット(64個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106アズワン品番65-7537-57
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥84,980税込¥93,4781セット(240個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3089アズワン品番65-7535-16
IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 メス 1セット 108個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781セット(108個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ(ストレインリリーフ付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3098アズワン品番65-7535-18
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3117アズワン品番65-7536-10
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3101アズワン品番65-7524-79
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3115アズワン品番65-7532-77
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3100アズワン品番65-7526-62
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 72個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(72個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3094アズワン品番65-7531-89
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1セット 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(84個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3111アズワン品番65-7532-25
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3109アズワン品番65-7534-76
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3095アズワン品番65-7534-96