WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3093
アズワン品番
65-7524-11
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050368
62501022021
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表