カテゴリ
- 電気材料(43)
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(203)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- SMC(138)
- RS PRO(134)
- KEMET(72)
- ニチコン(67)
- YAGEO(55)
- SIEMENS(48)
- VISHAY(48)
- CKD(39)
- EBM PAPST(34)
- STMicro(30)
- BOURNS(28)
- EPCOS(26)
- onsemi(26)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- 三菱電機(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v 22」の検索結果

MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-21
MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-47
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-41
MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の仕様●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-88
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-89
MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-09
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3548アズワン品番65-7532-82
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,1781袋(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3542アズワン品番65-7532-35
コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891アズワン品番65-7527-61
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884アズワン品番65-7515-91
コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575アズワン品番65-7532-20
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535アズワン品番65-7577-42
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3582アズワン品番65-7539-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥279,800税込¥307,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3045アズワン品番65-7534-46
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2974アズワン品番65-7532-75
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3003アズワン品番65-7524-51
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3009アズワン品番65-7538-87
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3014アズワン品番65-7532-43
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2978アズワン品番65-7527-32
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2994アズワン品番65-7532-69
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3008アズワン品番65-7536-82
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3001アズワン品番65-7535-05
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3036アズワン品番65-7532-30
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3027アズワン品番65-7536-60
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3025アズワン品番65-7525-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3040アズワン品番65-7525-02
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3032アズワン品番65-7525-59
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3034アズワン品番65-7526-14
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2983アズワン品番65-7523-08
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2987アズワン品番65-7531-62
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(750個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3038アズワン品番65-7539-71
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579アズワン品番65-7537-09
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553アズワン品番65-7536-40
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3540アズワン品番65-7538-19
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3586アズワン品番65-7537-40