曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3027
アズワン品番
65-7536-60
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66091657620107131822
¥1,770
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする