基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 2個入
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
- 仕様
- ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3034
- アズワン品番
- 65-7526-14
- 内容量
- 1セット(2個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ











