基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1袋 10個入
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在
- 仕様
- ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3001
- アズワン品番
- 65-7535-05
- 内容量
- 1袋(10個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ











