カテゴリ

  • 制御機器(459)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(478)
  • KEMET(446)
  • トヨタ(440)
  • スバル(341)
  • RS PRO(327)
  • コガネイ(306)
  • omron(オムロン)(298)
  • CKD(282)
  • 伊東電機(280)
  • SMC(238)
  • SAMTEC(233)
  • Panasonic(パナソニック)(203)
  • 三菱電機(201)
  • 富士電機(191)
  • IDEC(和泉電気)(158)
  • EPCOS(153)
  • VISHAY(150)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac10」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,100nF,±10% WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,100nF,±10%WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,68nF,±10% WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,68nF,±10%WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200AWURTH ELEKTRONIK
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー / 白 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー / 白 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-7588アズワン品番65-7732-23
基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2143●幅:7.4mm●コード番号:191-8756アズワン品番65-7664-90
基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4116●幅:12.5mm●コード番号:190-9645アズワン品番65-7768-41
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:31.5mm●コード番号:190-8792アズワン品番65-7727-57
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●長さ:17.5mm●コード番号:191-0962アズワン品番65-7727-12
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5909アズワン品番65-7644-08
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●長さ:15.24mm●コード番号:191-6005アズワン品番65-7746-32
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 20極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 20極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6559アズワン品番65-7761-13
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●深さ:9.1mm●コード番号:190-8840アズワン品番65-7727-85
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレーWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-8922アズワン品番65-7665-51
基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●幅:12.5mm●コード番号:190-9620アズワン品番65-7747-15
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
85,980税込94,578
1箱(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5418アズワン品番65-7663-13
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7697アズワン品番65-7673-91
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●長さ:26.67mm●コード番号:191-0794アズワン品番65-7737-36
基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2817アズワン品番65-7578-73
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 40個入WURTH ELEKTRONIK
78,980税込86,878
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5423アズワン品番65-7758-95
基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:10mm●コード番号:191-0025アズワン品番65-7653-98
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 84個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 84個入WURTH ELEKTRONIK
74,980税込82,478
1箱(84個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:52.54mm●コード番号:191-5632アズワン品番65-7768-67
基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●深さ:13.9mm●コード番号:191-2838アズワン品番65-7734-69
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー / 白 1箱 294個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー / 白 1箱 294個入WURTH ELEKTRONIK
70,980税込78,078
1箱(294個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5665アズワン品番65-7641-71
基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2141●幅:9.1mm●コード番号:190-8596アズワン品番65-7746-86
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8796アズワン品番65-7771-84
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7591アズワン品番65-7748-51
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:42.54mm●コード番号:191-7658アズワン品番65-7770-15
基板用端子台 2317シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 185個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2317シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 185個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(185個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2317●幅:18.3mm●コード番号:191-6017アズワン品番65-7511-93
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 黒 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●材質:液晶ポリマー●コード番号:191-7289アズワン品番65-7767-13
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8860アズワン品番65-7645-71
基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3663●幅:10.4mm●コード番号:191-7647アズワン品番65-7665-12
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 黒 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 黒 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(450個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-5715アズワン品番65-7748-48
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1箱(378個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5635アズワン品番65-7733-42
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●幅:10mm●コード番号:191-0502アズワン品番65-7727-80
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 黒 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 黒 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
259,800税込285,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●長さ:11.43mm●コード番号:191-5714アズワン品番65-7673-67
...