WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 黒 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●長さ:11.43mm●コード番号:191-5714
アズワン品番
65-7673-67
内容量
1セット(450個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66340884
691701350004B
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください