94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチ
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷


仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028 アズワン品番65-7568-71
1箱(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025 アズワン品番65-7571-17
1箱(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030 アズワン品番65-7568-27
1箱(250個)
329,800 税込362,780
欠品中

仕様●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1855 アズワン品番65-7915-03
1箱(2000個)
499,800 税込549,780
欠品中

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2984 アズワン品番65-7918-36
1箱(250個)
18,818 税込20,700
6日以内出荷

仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2994 アズワン品番65-7917-90
1箱(250個)
30,830 税込33,913
6日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3004 アズワン品番65-7918-88
1箱(200個)
43,124 税込47,436
6日以内出荷

仕様●本体長さ:70mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2996 アズワン品番65-7918-91
1箱(200個)
39,048 税込42,953
6日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2964 アズワン品番65-7918-45
1箱(2500個)
97,546 税込107,301
6日以内出荷

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3052 アズワン品番65-7919-13
1箱(2500個)
123,025 税込135,328
6日以内出荷

仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3038 アズワン品番65-7919-93
1箱(2500個)
120,313 税込132,344
6日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2966 アズワン品番65-7919-81
1箱(2000個)
123,170 税込135,487
6日以内出荷

仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3034 アズワン品番65-7917-62
1箱(2500個)
107,737 税込118,511
6日以内出荷

仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1964 アズワン品番65-7913-14
1箱(2000個)
143,360 税込157,696
6日以内出荷

仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2137 アズワン品番65-7914-32
1箱(2000個)
186,520 税込205,172
6日以内出荷

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:20mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2103 アズワン品番65-7914-88
1箱(2500個)
185,375 税込203,913
6日以内出荷

仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:14mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2093 アズワン品番65-7915-06
1箱(2000個)
147,900 税込162,690
6日以内出荷

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2051 アズワン品番65-7913-62
1箱(250個)
64,945 税込71,440
6日以内出荷

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2132 アズワン品番65-7911-49
1箱(2500個)
231,900 税込255,090
6日以内出荷

仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2053 アズワン品番65-7913-34
1箱(2000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:13mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2092 アズワン品番65-7912-43
1箱(2000個)
128,100 税込140,910
6日以内出荷

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2091 アズワン品番65-7911-67
1箱(2000個)
135,240 税込148,764
6日以内出荷

仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2034 アズワン品番65-7914-11
1箱(2500個)
252,700 税込277,970
6日以内出荷

仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3014 アズワン品番65-7917-13
1箱(2500個)
115,016 税込126,518
6日以内出荷

仕様コード番号:184-1991 材質真鍮 長さ(mm)【スタッド】6 形状六角 ねじ径M3×M3 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】5.5 本体長さ(mm)12 アズワン品番65-7910-90 穴深さ(mm)6 変換タイプオス/メス
1箱(2500個)
179,200 税込197,120
6日以内出荷

。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2896 アズワン品番65-7919-37
1箱(2500個)
165,245 税込181,770
6日以内出荷

仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1998 アズワン品番65-7914-37
1箱(2500個)
148,433 税込163,276
6日以内出荷

仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3018 アズワン品番65-7919-20
1箱(2500個)
123,025 税込135,328
6日以内出荷

仕様●本体長さ:17mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3016 アズワン品番65-7917-14
1箱(2500個)
138,311 税込152,142
6日以内出荷

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1988 アズワン品番65-7914-77
1箱(2000個)
133,260 税込146,586
6日以内出荷

仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886 アズワン品番65-7919-10
1箱(2000個)
180,240 税込198,264
6日以内出荷

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1989 アズワン品番65-7914-06
1箱(2000個)
180,240 税込198,264
6日以内出荷

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2992 アズワン品番65-7918-38
1箱(250個)
26,753 税込29,428
6日以内出荷

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2910 アズワン品番65-7917-52
1箱(2000個)
167,720 税込184,492
6日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8991 アズワン品番65-7767-76
1箱(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940 アズワン品番65-7764-01
1箱(25個)
11,980 税込13,178
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9042 アズワン品番65-7749-58
1箱(200個)
28,980 税込31,878
欠品中

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8978 アズワン品番65-7752-60
1箱(250個)
27,980 税込30,778
欠品中