カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • EATON(イートン)(17)
  • MARWI(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • RS PRO(118)
  • SAMTEC(81)
  • SPARKFUN(9)
  • TRACO POWER(33)
  • イスカル(11)
  • イトーキ(31)
  • オーム電機(14)
  • グリーンハウス(5)
  • タカチ電機工業(6)
  • ノーブランド(67)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ホンダ(23)
  • 三菱電機(7)
  • 大栄電線工業(204)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu hs」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638アズワン品番65-7224-42
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
    仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikは、WE-LAN10/100Base-Tトランスです。1ポートの非PoEです。ベース材質としてフェライト付きのSMDタイプと、コンタクトめっきがCu-Ni-Snタイプがあります。電源イーサネットは最大150Wattsで、最大1Gbit/sの速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3bt規格に準拠しています。この製品はRoHS準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IPカメラ、IoT用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3btに準拠EtherCATやProfinetなどの産業用イーサネットシステムと互換性がありますMicrochip、TexasInstruments、Broadcom、LinearTechnologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠産業用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mmアズワン品番65-7224-40
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3032アズワン品番65-7525-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3034アズワン品番65-7526-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3036アズワン品番65-7532-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3025アズワン品番65-7525-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3040アズワン品番65-7525-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3027アズワン品番65-7536-60