144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3263 アズワン品番65-7537-84
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3151 アズワン品番65-7573-20
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3153 アズワン品番65-7708-31
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469 アズワン品番65-7537-85
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3392 アズワン品番65-7534-88
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9577 アズワン品番65-7498-52
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3163 アズワン品番65-7532-87
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9673 アズワン品番65-7496-68
1個
689 税込758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3223 アズワン品番65-7531-42
1個
599 税込659
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3220 アズワン品番65-7526-13
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2093 アズワン品番65-7641-31
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9483 アズワン品番65-7487-58
1個
739 税込813
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9479 アズワン品番65-7490-16
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9328 アズワン品番65-7485-52
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9317 アズワン品番65-7489-61
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9472 アズワン品番65-7487-59
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9326 アズワン品番65-7485-25
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9321 アズワン品番65-7491-67
1個
1,498 税込1,648
欠品中

Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3069 アズワン品番65-7536-33
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671 アズワン品番65-7499-58
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9573 アズワン品番65-7486-75
1個
729 税込802
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3150 アズワン品番65-7574-20
1袋(200個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3146 アズワン品番65-7698-75
1袋(200個)
91,980 税込101,178
欠品中

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3152 アズワン品番65-7701-40
1袋(100個)
83,980 税込92,378
欠品中


仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9334 アズワン品番65-7498-53
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513 アズワン品番65-7535-52
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9319 アズワン品番65-7484-11
1個
929 税込1,022
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9324 アズワン品番65-7491-68
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3148 アズワン品番65-7580-52
1袋(50個)
28,980 税込31,878
欠品中


仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9510 アズワン品番65-7484-22
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2979 アズワン品番65-7537-54
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9571 アズワン品番65-7483-79
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3262 アズワン品番65-7539-50
1セット(48個)
9,298 税込10,228
欠品中

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8772 アズワン品番65-7526-80
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3074 アズワン品番65-7525-22
1セット(14個)
17,980 税込19,778
欠品中

仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8779 アズワン品番65-7526-74
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3162 アズワン品番65-7534-40
1セット(40個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷