カテゴリ
- 電気材料(79)
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3)
- SMC(874)
- オカムラ(岡村製作所)(381)
- コガネイ(216)
- SAMTEC(188)
- スズキ(179)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- 住友重機械工業(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- 三木プーリ(43)
- ホンダ(42)
- エスコ(37)
- サンドビック(33)
- シヤチハタ(31)
- MAZDA(マツダ)(28)
- KIJIMA(キジマ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Adafruit(20)
- Kawasaki(18)
- ブランドをもっと見る
「da5」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3155アズワン品番65-7581-95
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3200アズワン品番65-7532-24
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3229アズワン品番65-7537-64
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3198アズワン品番65-7535-69
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3202アズワン品番65-7524-94
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9685アズワン品番65-7497-07
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9761アズワン品番65-7499-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9758アズワン品番65-7499-28
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2988アズワン品番65-7539-65
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681セット(32個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3274アズワン品番65-7534-99
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-7179アズワン品番65-7726-55
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3196アズワン品番65-7535-39
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2990アズワン品番65-7533-72
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3275アズワン品番65-7531-67
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9001アズワン品番65-7750-23
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098~税込¥1,208~1袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1627アズワン品番65-7653-41
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3131アズワン品番65-7654-11
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3077アズワン品番65-7757-31
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781箱(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9046アズワン品番65-7751-14
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1479アズワン品番65-7772-27
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,398税込¥10,3381箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9030アズワン品番65-7751-95
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9016アズワン品番65-7763-51
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8900アズワン品番65-7759-22
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8956アズワン品番65-7750-52
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1566アズワン品番65-7641-95
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8794アズワン品番65-7528-67
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8801アズワン品番65-7523-24
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3197アズワン品番65-7531-74
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8799アズワン品番65-7529-96
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1934アズワン品番65-7742-51
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2933アズワン品番65-7532-22
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8985アズワン品番65-7764-05
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8722アズワン品番65-7530-10
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥519,800税込¥571,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3228アズワン品番65-7525-23
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9364アズワン品番65-7489-97
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9047アズワン品番65-7750-56
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:191-1227アズワン品番65-7729-91
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1680アズワン品番65-7660-21
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8929アズワン品番65-7767-78