基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1479
- アズワン品番
- 65-7772-27
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ


















