曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3274
アズワン品番
65-7534-99
内容量
1セット(32個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6423030566200511022
¥8,970
¥8,698
¥9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする