WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2988
アズワン品番
65-7539-65
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054708
62000511622
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表