34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3368 アズワン品番65-7536-19
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367 アズワン品番65-7539-12
1袋(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9661 アズワン品番65-7497-84
1セット(24個)
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9665 アズワン品番65-7498-10
1セット(24個)
9,898 税込10,888
欠品中

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3087 アズワン品番65-7539-10
1セット(240個)
67,980 税込74,778
欠品中

仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3089 アズワン品番65-7535-16
1セット(240個)
79,980 税込87,978
欠品中


仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9564 アズワン品番65-7484-04
1セット(23個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3331 アズワン品番65-7538-07
1セット(24個)
9,898 税込10,888
欠品中

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3333 アズワン品番65-7538-18
1セット(24個)
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3509 アズワン品番65-7538-78
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3133 アズワン品番65-7532-04
1セット(140個)
53,980 税込59,378
欠品中

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3371 アズワン品番65-7539-36
1セット(40個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3374 アズワン品番65-7536-98
1セット(40個)
23,980 税込26,378
欠品中

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3508 アズワン品番65-7531-75
1セット(200個)
139,800 税込153,780
欠品中

。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3369 アズワン品番65-7536-96
1セット(15個)
9,798 税込10,778
欠品中

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3378 アズワン品番65-7539-68
1セット(15個)
9,798 税込10,778
欠品中

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3461 アズワン品番65-7539-28
1セット(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3376 アズワン品番65-7532-27
1セット(15個)
8,898 税込9,788
欠品中

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3460 アズワン品番65-7535-13
1セット(200個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415 アズワン品番65-7523-10
1セット(16個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395 アズワン品番65-7540-68
1セット(17個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9307 アズワン品番65-7483-88
1セット(19個)
15,980 税込17,578
欠品中

。Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタは極性付きで、ラッチなしは赤色の絶縁体を備えています。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6454 アズワン品番65-7527-77
1セット(17個)
7,998 税込8,798
欠品中

仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9444 アズワン品番65-7493-78
1セット(19個)
20,980 税込23,078
欠品中

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8838 アズワン品番65-7517-46
1セット(48個)
24,980 税込27,478
欠品中

仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6440 アズワン品番65-7705-13
1セット(800個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9340 アズワン品番65-7485-08
1セット(350個)
239,800 税込263,780
欠品中

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6506 アズワン品番65-7522-74
1セット(16個)
6,198 税込6,818
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9342 アズワン品番65-7484-47
1セット(500個)
359,800 税込395,780
欠品中

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6479 アズワン品番65-7525-49
1セット(17個)
7,798 税込8,578
欠品中

Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6429 アズワン品番65-7519-15
1セット(800個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9447 アズワン品番65-7486-72
1セット(140個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2891 アズワン品番65-7531-60
1セット(112個)
43,980 税込48,378
欠品中