WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 40個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3374
アズワン品番
65-7536-98
内容量
1セット(40個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64125838
662024231822
¥
21,200
¥
19,980
値下げ
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表