15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
仕様●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7087-17
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

高性能セラミック高い電気的精度と安定性を備えたセラミック(NP0の場合は特にNP0では、劣化が進行中です取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X5R(クラスII)、X7R(クラスII)静電容量範囲:1pF10μF温度係数±30ppm/℃、±0.54%(NP0)X5R及びX7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):6.3100V(DC)動作温度:NP0及びX7Rの場合は、-55→+125℃X5Rは-55→+85℃終端:Cu/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途温度補償(NP0)カップリングデカップリングバイパス平滑化フィルタリング共振回路
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7155-49
1セット(10000個)
21,980 税込24,178
欠品中

取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
仕様●静電容量:10 nF●電圧:500 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7085-76
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲
仕様●静電容量:1 μF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 3.2 x 2 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:3.2 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7085-75
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class II アズワン品番65-7085-33
1セット(10000個)
46,980 税込51,678
欠品中

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7086-95
1セット(10000個)
25,980 税込28,578
欠品中

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:33 pF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7155-47
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7086-40
1セット(10000個)
64,980 税込71,478
欠品中

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7087-93
1袋(200個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:330 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7155-45
1セット(10000個)
18,980 税込20,878
欠品中

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7155-34
1袋(200個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7083-79
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7084-87
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7155-46
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7086-35
1セット(10000個)
64,980 税込71,478
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ