12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7376-02
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011 アズワン品番65-7375-91
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFE アズワン品番65-7377-32
1袋(10個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅 アズワン品番65-7380-41
1袋(10個)
159,800 税込175,780
欠品中

WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃ アズワン品番65-7380-50
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:206-9012 アズワン品番65-7376-03
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタがあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃ アズワン品番65-7375-19
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅 アズワン品番65-7380-22
1袋(10個)
179,800 税込197,780
欠品中

Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020 アズワン品番65-7380-19
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik の 047 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3657 アズワン品番65-7375-86
1袋(10個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665 アズワン品番65-7375-61
1袋(10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667 アズワン品番65-7375-09
1袋(10個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

関連カテゴリ