28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス 耐熱温度(℃)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HACCP対応です。 特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Lサイズ(Φ0.5) 厚さ(mm)50 質量(g)64 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)53 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)52 線径(Φmm)0.35 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分 グレー トラスコ品番796-1898 質量(g)55 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-9295-89
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)12 線径(Φmm)0.35 縦(mm)75 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)13 縦(mm)75 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 タイプハード 耐熱温度(℃)120 質量(g)100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)233 耐熱温度(℃)120
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53 タイプソフト 線径(Φmm)0.35 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40 耐熱温度(℃)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53 タイプハード 線径(Φmm)0.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40 耐熱温度(℃)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいほうきです。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 質量(g)120 タイプソフト 耐熱温度(℃)120
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)289 耐熱温度(℃)120
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
長さ(mm)1130 トラスコ品番796-1634 材質ステンレス 質量(g)289 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-39
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)600
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5) トラスコ品番796-1791 厚さ(mm)40 質量(g)53 縦(mm)150 横(mm)80 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)500
1箱(5本)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1445
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
トラスコ品番202-0040 質量(g)1445 アズワン品番64-9295-40
1箱(5本)
10,980 税込12,078
当日出荷

耐熱温度は140℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
トラスコ品番202-9353 材質ポリブチレンテレフタレート 厚さ(mm)50 サイズL 材質(本体)ステンレス 質量(g)64 線径(Φmm)0.5 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140℃ アズワン品番64-1124-56
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

女性の方にも使いやすい軽量設計。女性の方にも使いやすい軽量設計わずか380g。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床の清掃
1ケース(5本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)