こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8385
材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
厚さ(mm)45
色黄
縦(mm)120
横(mm)52
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード