59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番202-1592 質量(g)1490 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)110 アズワン品番64-9295-10 線径(mm)0.35
1箱(5本)
27,980 税込30,778
当日出荷

トラスコ品番202-0034 質量(g)1395 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-62 線径(mm)0.5
1箱(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)233 耐熱温度(℃)120
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 タイプハード 耐熱温度(℃)120 質量(g)100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。 仕様バーキュート 【部品】ほうき ネジセット トラスコ品番856-3082 質量(g)17 アズワン品番64-9294-16 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1個
359 税込395
当日出荷

軽くて使いやすいほうきです。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 質量(g)120 タイプソフト 耐熱温度(℃)120
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3171 質量(g)279 アズワン品番64-9295-61 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3170 質量(g)298 アズワン品番64-9295-09 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)500
1箱(5本)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)600
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)289 耐熱温度(℃)120
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)342 幅(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)240 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3169 質量(g)347 アズワン品番64-5184-82 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
トラスコ品番202-0040 質量(g)1445 アズワン品番64-9295-40
1箱(5本)
10,980 税込12,078
当日出荷

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)360 幅(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 柄長さ(mm)1130 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)450 質量(g)322 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)450 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1445
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)260 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4402 アズワン品番64-9296-03
1ケース(5本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

トラスコ品番201-6886 質量(g)1610 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-63 線径(mm)0.5
1箱(5本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3168 質量(g)366 アズワン品番64-5184-81 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ハードタイプ:強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4401 アズワン品番64-9296-28
1ケース(5本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1箱(5本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
長さ(mm)1130 トラスコ品番796-1634 材質ステンレス 質量(g)289 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-39
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 柄長さ(mm)1130 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)450 質量(g)351 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)450 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番201-8477 質量(g)1955 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9296-32 線径(mm)0.5
1箱(5本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)391 幅(cm)45 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)420 幅(cm)45 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4417 アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

用途バーキュートほうきクネットタイプ専用の交換用柄です。 長さ(mm)1130、1130mm トラスコ品番856-3081 質量(g)226 パイプ径(Φmm)19Φ アズワン品番64-9296-14 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4416 アズワン品番64-5184-83
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷