9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃ アズワン品番65-6909-18
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

HACCP製品認証を取得しています。
仕様線型0.3 材質柄/PP 寸法(mm)275×70×35 質量(g)230 タイプソフト 毛材PBT 耐熱温度(℃)134
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃に。 厚さ(mm)35 材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP 質量(g)230 縦(mm)275 横(mm)70
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
用途番重、バット、寸胴などの清掃 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 長さ(mm)植毛台:110 幅(mm)70 厚さ(mm)55 全長(mm)275 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)35 縦(mm)275 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 柄幅(mm)27 毛のかたさハードタイプ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途まな板、シンク、作業台の清掃に トラスコ品番208-2736 厚さ(mm)50 質量(g)270 材質(毛)PBTΦ0.6 縦(mm)275 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 アズワン品番64-6447-54
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス 耐熱温度(℃)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)240 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)