SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)のページです。SHINKO(シンコータイヤ)は、バイク用品、自転車用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在80件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | シンコー株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒581-0053 大阪府八尾市竹渕東3丁目147番地 |
|---|
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本色グレー
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴム色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
車椅子用・チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)当日出荷
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)当日出荷
バルブ形式英式色ブラック適合サイズ13×3(3.25-8)
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/E色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
車イス用グレーカラータイヤ。
SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5
SHINKO(シンコータイヤ)(18件のレビュー)当日出荷
チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)6日以内出荷
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)当日出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)当日出荷
サイズ3.25-8適合サイズ3.25-8 W/O色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)3日以内出荷から13日以内出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)7日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ22×1.75 HEタイプH/E色ブラック
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)7日以内出荷から8日以内出荷
オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)8日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)7日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559色黒
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)当日出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)当日出荷
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)7日以内出荷から9日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)当日出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ20×1.75 HEETRTO規格47-406タイプH/E色ブラック